S20R STFPR-16 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Triangulares, Incidencia 11º

Número de artículo: 3601019
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3601019
EAN / GTIN 7291075065220
Número del fabricante 3601019
Número L L23990 556

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 21.5 mm, Longitud total (OAL) 200 mm, Altura del mango (H) 18 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 10.2 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TPMT 160304
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 21.5 mm
  • Diámetro mínimo del agujero_2 (DMIN_2) 21.5 mm
  • Longitud total (OAL) 200 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 5 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 63 mm
  • Altura del mango (H) 18 mm