Consola ZeroClamp con calibre de puntas 200 12815

Número de artículo: 360031 12815
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ZeroClamp
Tipo 12815
⌀ disco de sujeción 120 mm
Altura de superestructura H 120 mm
Cantidad de pernos de sujeción 2
Tipo de producto Consola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360031 12815
EAN / GTIN 4045197416070
Número del fabricante 360031 12815

Descripción

Ejecución:

Con 2 discos de sujeción.
La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

Idóneo para:

Para placas de base con medida de referencia 200.

Volumen de suministro:

Incluye enchufe de acoplamiento y perno de sujeción n.º 360025 tam. 18M16.

Partes opcionales:

Acoplamiento rápido n.° 360019 tam. 10241 y tam. 10003.

Nota:

¡Consolas con disco de sujeción de ⌀ 138 mm, también con discos de sujeción con autoagarre disponibles a petición!

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "ZeroClamp" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra