Consola ZeroClamp con calibre de puntas 200 12813

Número de artículo: 360031 12813
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie ZeroClamp
    Tipo 12813
    ⌀ disco de sujeción 120 mm
    Altura de superestructura H 70 mm
    Cantidad de pernos de sujeción 2
    Tipo de producto Consola

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 360031 12813
    EAN / GTIN 4067263796985
    Número del fabricante 360031 12813

    Descripción

    Ejecución:

    Con 2 discos de sujeción.
    La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

    Idóneo para:

    Para placas de base con medida de referencia 200.

    Volumen de suministro:

    Incluye enchufe de acoplamiento y perno de sujeción n.º 360025 tam. 18M16.

    Partes opcionales:

    Acoplamiento rápido n.° 360019 tam. 10241 y tam. 10003.

    Nota:

    ¡Consolas con disco de sujeción de ⌀ 138 mm, también con discos de sujeción con autoagarre disponibles a petición!

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    De la misma serie "ZeroClamp" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra