Ejecución:
⌀ de disco de sujeción 120 mm, indexado.
La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.
Idóneo para:
Para placas de base con medida de referencia 200.
Volumen de suministro:
Incluye enchufe de acoplamiento y perno de sujeción n.º
360025 tam. 18M16.
Partes opcionales:
Acoplamiento rápido n.º
360019 tam. 10241 y tam. 1003.