Consola ZeroClamp con 1 posición de sujeción 12281

Número de artículo: 360030 12281
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie ZeroClamp
    Tipo 12281
    Anchura B 330 mm
    Altura de superestructura H 200 mm
    Cantidad de pernos de sujeción 4
    Rosca de conexión 1/4 pul
    Tipo de producto Consola

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 360030 12281
    EAN / GTIN 4045197415530
    Número del fabricante 360030 12281

    Descripción

    Ejecución:

    ⌀ de disco de sujeción 120 mm, indexado.
    La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

    Idóneo para:

    Para placas de base con medida de referencia 200.

    Volumen de suministro:

    Incluye enchufe de acoplamiento y perno de sujeción n.º 360025 tam. 18M16.

    Partes opcionales:

    Acoplamiento rápido n.º 360019 tam. 10241 y tam. 1003.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    De la misma serie "ZeroClamp" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra