Portaherramientas para ayuda para el montaje de la herramienta HSK-A 80

Número de artículo: 358666 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tamaño de asiento precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tamaño de asiento 80 mm
Tipo de producto Portaherramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 358666 80
EAN / GTIN 4045197528940
Número del fabricante 358666 80

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa de aluminio.
  • Portaherramientas intercambiables

Característica:
  • Portaherramientas 4 × 90° indexable.
  • Todos los adaptadores con tornillo de apriete.

Característica:

Todos los adaptadores con dispositivo de apriete.

Ventaja:

Montaje sin cambio de sujeción, no se producen daños en el cono.

Idóneo para:

Tipo SK para DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 y ANSI.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Portaherramientas para ayuda para el montaje de la herramienta HSK-A 80

Portaherramientas para ayuda para el montaje de la herramienta HSK-A 80

a petición
En stock
2 piezas en stock
313,56 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock
268,91 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock
128,97 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock
233,58 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Anchura 120 120 125
Para tamaño de asiento 80
Altura 25
Longitud 145 145 125
orientable
Tipo de producto Portaherramientas Portaherramientas Portaherramientas Riel de guía

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra