Estación de montaje 80

Número de artículo: 358595 80
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para calibre de puntas precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 125 mm
Anchura 125 mm
Altura 25 mm
Tipo de producto Riel de guía

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 358595 80
EAN / GTIN 4067263843719
Número del fabricante 358595 80

Descripción

Ejecución:

La estación de montaje se puede montar en el banco de trabajo con dos tornillos. A través de pernos de sujeción, p. ej., n.° 363190 se pueden colocar instrumentos de sujeción o dispositivo con calibre de puntas 52/96 u 80 en la estación de montaje y cerrar y desbloquearse mediante un puente lateral. De este modo, está garantizada la sujeción de piezas optimizadas en tiempo y con seguridad en el proceso o el cambio de mordazas de sujeción.
  • Bloqueo y desbloqueo sin herramientas.
  • Reducción de los tiempos de equipamiento.
  • Garantía de la seguridad laboral.
  • Patente solicitada.

Aplicación:

Para montar y desmontar piezas de trabajo en el instrumento de sujeción y para cambiar o girar las mordazas de sujeción.

Idóneo para:

Instrumento de sujeción con calibre de puntas 80 y perno de sujeción ZeroClamp tam. 90, p. ej., ZeroClamp n.° 360134.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra