Portaherramientas para ayuda para el montaje de la herramienta HSK-A, Para tamaño de asiento: 40

Número de artículo: 358666 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tamaño de asiento precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tamaño de asiento 40 mm
Tipo de producto Portaherramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 358666 40
EAN / GTIN 4045197528919
Número del fabricante 358666 40

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa de aluminio.
  • Portaherramientas intercambiables

Característica:
  • Portaherramientas 4 × 90° indexable.
  • Todos los adaptadores con tornillo de apriete.

Característica:

Todos los adaptadores con dispositivo de apriete.

Ventaja:

Montaje sin cambio de sujeción, no se producen daños en el cono.

Idóneo para:

Tipo SK para DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 y ANSI.