Escalera extensible de 2 tramos en PRFV/aluminio sin travesaño 2x8 peldaños

Número de artículo: 35108
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Escalera móvil

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 35108
    EAN / GTIN 4031405351080
    Número del fabricante 035108

    Descripción

    Descripción:

    • Escalera deslizante hecha de GRP/aluminio
    • Barras hechas de perfiles de tubo rectangulares reforzados con fibra de vidrio (al menos 10 años de resistencia al envejecimiento)
    • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
    • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
    • Fácil ajuste de altura de rung a rung
    • De tamaño 2 x 14 peldaños: Ajuste de altura conveniente de timbre a timbre mediante un tirón de cable con ganchos de impacto automáticos
    • Accesorios de guía resistentes a la corrosión
    • Escaleras de hasta 3,0 m con zapatillas nivello®
    • Espaciado de los peldaños: 280 mm
    • Ancho del alambre: 420 mm (sin riel cruzado)
    • Carga máxima: 150 kg
    • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
    • Adecuado para trabajar cerca o en partes vivas
    • Probado hasta 1000 V según DIN EN 61478:2002 sección 6.5.1 y A1:2004 categoría 1
    • Nota: De acuerdo con la norma, la sección de escalera deslizante adjunta no se puede separar de la escalera para longitudes superiores a 3,0 m.
    • Nota: Los productos con contenido GRP están excluidos del intercambio debido a su sensibilidad; se aplica la garantía legal (resistencia al envejecimiento 10 años)

    Característica:

    • Altura de trabajo: 5300 mm
    • Anchura externa: 420 mm
    • Ancho de columna: 25 mm
    • Altura de la columna: 73 mm
    • Longitud extendida: 4200 mm
    • Longitud retraída: 2450 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: GRP/alu
    • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
    • Instalación requerida: Completamente montado
    • Espaciado escalón/rung: 280 mm
    • Número de pasos/peldaños: 2x8 peldaños
    • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
    • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
    • Ejecución de pasos: Brotes
    • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra