EC-H4M 08-16C08CFR0.5-63 IC900 Fresas Integrales de 4 Labios con Diferentes Radios de Punta, Hélice Diferencial y Paso Variable para Eliminar Vibraciones

Número de artículo: 3424326
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3424326
EAN / GTIN 7291075449877
Número del fabricante 3424326
Número L L24180 1707

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 8 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 16 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 63 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 8 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 16 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 35 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.08 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round

De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra