HCT D160-QF IC908 Plaquita de Tipo Barril Cónica con 2 Filos de Corte

Número de artículo: 3420900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie BALLPLUS
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3420900
    EAN / GTIN 7291075460285
    Número del fabricante 3420900
    Número L L23970 478

    Descripción

    Descripción:

    Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 8.5 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 1.6 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 8.5 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "BALLPLUS" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra