Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 10.3 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 160 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round
Característica:
- Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 4.3 Degrees
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
- Diámetro de corte (DC) 16 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 1
- Profundidad máxima de corte (APMX) 10.3 mm
- Número de labios (NOF) 2
- Front Type B
- Longitud de la cabeza (LH) 60 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) HCC D160-R0.5-QF
- Longitud total (OAL) 160 mm
- Tipo de mango Round
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
- Par (TQ) 7.8 Nxm