SVACR 08-2S Herramientas a 91º con Fijación por Tornillo para Plaquita Rómbica 35º, Incidencia 7º

Número de artículo: 3419506
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 3419506
EAN / GTIN 7291075445848
Número del fabricante 3419506
Número L L23990 2036

Descripción

Descripción:

  • Herramientas de torneado con WSP
  • Longitud funcional (LF): 5,906″.

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 5.906″
  • Ancho funcional (WF): 0.506″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 1/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): VC 11
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 0 Degrees
  • Altura del mango (H): 1/2″
  • Ancho del mango (B): 1/2″