EC-A4 10-30C10E81 IC08 Fresas Económicas de Metal Duro Integral de Longitud Media y Extra Larga de 4 Labios, Hélice de 30° y Corte al Centro

Número de artículo: 3419328
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3419328
EAN / GTIN 7291075447248
Número del fabricante 3419328
Número L L24180 659

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Diámetro de corte (DC) 10 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 30 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 81 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Radio de punta (RE) 0 mm
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h10
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 30 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 81 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round

De la misma serie "SOLIDMILL Tec Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra