{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 13/16 | |
Gama de sujeción | 1 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 42,8 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 89,3 mm | |
Cono de portabrocas | B 16 | |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 15,733 mm | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
Número de artículo | 341455 13/16 | |
EAN / GTIN | 4019208069036 | |
Número del fabricante | 305203 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Portabrocas con autoamarre Supra con SFA 13/16
a petición
En stock
14 piezas en stock
106,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
166 piezas en stock
95,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
315 piezas en stock
95,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 42,8 | 47 | 42,5 |
Cono de portabrocas | B 16 | B 16 | B 16 |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 89,3 | 103 | 101,6 |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 15,733 | 15,733 | 15,733 |
Gama de sujeción | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Tipo | 13/16 | ||
Tipo de producto | Portabrocas sin llave | Portabrocas sin llave | Portabrocas sin llave |