{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 13/12 | |
Gama de sujeción | 1 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 42,5 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 90 mm | |
Cono de portabrocas | B 12 | |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 12,065 mm | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
Número de artículo | 341455 13/12 | |
EAN / GTIN | 4019208069067 | |
Número del fabricante | 305221 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Portabrocas con autoamarre Supra con SFA 13/12
a petición
En stock
5 piezas en stock
106,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
127 piezas en stock
75,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
161 piezas en stock
76,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 42,5 | 47 | 42,5 |
Cono de portabrocas | B 12 | B 12 | B 12 |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 90 | 103 | 97 |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 12,065 | 12,065 | 12,065 |
Gama de sujeción | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Tipo | 13/12 | ||
Tipo de producto | Portabrocas sin llave | Portabrocas sin llave | Portabrocas sin llave |