{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 16/18 | |
Gama de sujeción | 3 mm - 16 mm | |
⌀ exterior | 51 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 107 mm | |
Cono de portabrocas | B 18 | |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 17,431 mm | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
Número de artículo | 341400 16/18 | |
EAN / GTIN | 4019208195827 | |
Número del fabricante | 871065 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Portabrocas con autoamarre Supra 16/18
a petición
En stock
80 piezas en stock
130,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
145 piezas en stock
101,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
193 piezas en stock
101,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 51 | 52 | 50,5 |
Cono de portabrocas | B 18 | B 18 | B 18 |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 107 | 105 | 110,9 |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 17,431 | 17,431 | 17,431 |
Gama de sujeción | 3 ;16 | 3 ;16 | 3 ;16 |
Tipo | 16/18 | ||
Tipo de producto | Portabrocas sin llave | Portabrocas sin llave | Portabrocas sin llave |