{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 10/16 | |
Gama de sujeción | 0 mm - 10 mm | |
⌀ exterior | 40,2 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 89,1 mm | |
Cono de portabrocas | B 16 | |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 15,733 mm | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
Número de artículo | 341400 10/16 | |
EAN / GTIN | 4019208189772 | |
Número del fabricante | 871041 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Portabrocas con autoamarre Supra 10/16
a petición
En stock
30 piezas en stock
115,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
77 piezas en stock
88,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
130 piezas en stock
88,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 40,2 | 40 | 43 |
Cono de portabrocas | B 16 | B 16 | B 16 |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 89,1 | 86 | 92 |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 15,733 | 15,733 | 15,733 |
Gama de sujeción | 0 ;10 | 0 ;10 | 0 ;10 |
Tipo | 10/16 | ||
Tipo de producto | Portabrocas sin llave | Portabrocas sin llave | Portabrocas sin llave |