{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse mango | 4 | |
Gama de sujeción | 3 mm - 16 mm | |
⌀ exterior | 56 mm | |
L1 abierto | 90 mm | |
L1 cerrado | 103,5 mm | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
Número de artículo | 341125 4 | |
EAN / GTIN | 4250261511074 | |
Número del fabricante | 100 0160 MK4 0 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Portabrocas de alto rendimiento con autoamarre con mango de CM, MK-mango: 4
a petición
En stock
62 piezas en stock
262,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
61 piezas en stock
197,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 56 mm | 50 mm |
L1 abierto | 90 mm | 86,5 mm |
L1 cerrado | 103,5 mm | 99 mm |
Gama de sujeción | 3 mm - 16 mm | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave | Portabrocas sin llave |