Portabrocas de alto rendimiento con autoamarre con mango de CM, MK-mango: 2

Número de artículo: 341125 2
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MK-mango precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cono Morse mango 2
Gama de sujeción 3 mm - 16 mm
⌀ exterior 56 mm
L1 abierto 89 mm
L1 cerrado 102,5 mm
Tipo de producto Portabrocas sin llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 341125 2
Copiar
EAN / GTIN 4250261511050
Copiar
Número del fabricante 100 0160 MK2 0
Copiar
Fabricante Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Descripción

Ejecución:

  • El portabrocas y mango de CM forman una unidad.
  • Alta precisión de concentricidad, estabilidad óptima.
  • Cambio sencillo y rápido gracias al modelo corto, una ventaja para zonas de trabajo reducidas.

Nota:

El efecto de autoamarre actúa solo en el giro a la derecha.

Descargas y documentos

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra