{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse mango | 3 | |
Gama de sujeción | 3 mm - 16 mm | |
⌀ exterior | 56 mm | |
L1 abierto | 89 mm | |
L1 cerrado | 102,5 mm | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
Número de artículo | 341125 3 | |
EAN / GTIN | 4250261511067 | |
Número del fabricante | 100 0160 MK3 0 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portabrocas de alto rendimiento con autoamarre con mango de CM 3
a petición
En stock
87 piezas en stock
246,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
82 piezas en stock
185,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 56 | 50 |
L1 abierto | 89 | 85 |
L1 cerrado | 102,5 | 97,5 |
Gama de sujeción | 3 ;16 | 1 ;13 |
Cono Morse mango | 3 | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave | Portabrocas sin llave |