{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 65/12 | |
Gama de sujeción | 0,5 mm - 6,5 mm | |
⌀ exterior | 34 mm | |
Longitud cabezal portabrocas abierto | 61,5 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 68 mm | |
Cono de portabrocas | B 12 | |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 12,056 mm | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
Número de artículo | 341010 65/12 | |
EAN / GTIN | 4019208195124 | |
Número del fabricante | 871004 |