{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 130 | |
Gama de sujeción | 1 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 50 mm | |
Longitud cabezal portabrocas abierto | 90,5 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 103 mm | |
Cono de portabrocas | B 16 | |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 15,733 mm | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
Número de artículo | 341010 130 | |
EAN / GTIN | 4019208009421 | |
Número del fabricante | 871012 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Portabrocas de alto rendimiento con autoamarre Spiro, Tipo: 130
a petición
En stock
17 piezas en stock
207,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
184,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
59 piezas en stock
167,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Cono de portabrocas | B 16 | B 16 | B 16 |
Longitud cabezal portabrocas abierto | 90,5 mm | 91 mm | 90,5 mm |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 15,733 mm | 15,733 mm | 15,733 mm |
Gama de sujeción | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Tipo | 130 | 130 | 130 |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave | Portabrocas sin llave | Portabrocas sin llave |