{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 100/12 | |
Gama de sujeción | 0,5 mm - 10 mm | |
⌀ exterior | 43 mm | |
Longitud cabezal portabrocas abierto | 80 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 91,5 mm | |
Cono de portabrocas | B 12 | |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 12,056 mm | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
Número de artículo | 341010 100/12 | |
EAN / GTIN | 4019208009407 | |
Número del fabricante | 871008 |