MM TS1.00-H187D-06T10 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Ranurado en T con Diferentes Radios de Punta

Número de artículo: 3401435
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3401435
EAN / GTIN 7291075446869
Número del fabricante 3401435
Número L L24060 869

Descripción

Descripción:

  • Cabezales de fresado modulares
  • Características de la interfaz T10
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 0,177″
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Número de filos de corte (NOF): 6
  • Longitud total (OAL): 12.09″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T10
  • Radio de punta (RE): 0.015″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.177″
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Ancho de corte (CW): 0.187″
  • Número de labios (NOF): 6
  • Longitud total (OAL): 12.09″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra