MM TS250-H50D-06T10 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Ranurado en T con Diferentes Radios de Punta

Número de artículo: 3401432
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3401432
EAN / GTIN 7291075446838
Número del fabricante 3401432
Número L L24060 685

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Profundidad máxima de corte (CDX) 4.3 mm, Diámetro de corte (DC) 25 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 16.9 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4.3 mm
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Ancho de corte (CW) 5 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Longitud total (OAL) 16.9 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra