MM TS.625-H156D-06T06 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Ranurado en T con Diferentes Radios de Punta

Número de artículo: 3401411
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3401411
EAN / GTIN 7291075446623
Número del fabricante 3401411
Número L L24060 800

Descripción

Descripción:

  • Cabezales de fresado modulares
  • Características de interfaz T06
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 1/8″
  • Diámetro de corte (DC): 5/8″
  • Número de filos de corte (NOF): 6
  • Longitud total (OAL): 7.41″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Radio de punta (RE): 0.016″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1/8″
  • Diámetro de corte (DC): 5/8″
  • Ancho de corte (CW): 0.156″
  • Número de labios (NOF): 6
  • Longitud total (OAL): 7.41″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra