Micrómetro exterior digital, yunque intercambiable, 30-36 ″, Digimatic

Número de artículo: 340-723
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 340-723
EAN / GTIN 4946368610573
Número del fabricante 340-723
Número L L40010 9563

Descripción

Descripción:

El micrómetro Digimatic tiene un rango de medición extra grande y le ofrece las siguientes ventajas: Yunque de medición intercambiable para un rango de medición variable Tope de trinquete para una fuerza de medición constante

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 30 - 36
Valor del paso de los dígitos: 0,0001″/0,001 mm
Precisión: ±[0,00016+0,00004*(L/3)]″, L = rango de medición máximo (pulgadas)
Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm (hasta 300 mm), ø21 mm (más de 300 mm)
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 10-15
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste, yunques, llave de ajuste, 1 pila (2 pilas >300 mm)
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años para modelos ≤300 mm 1,8 años para >300 mm

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra