SDN D3.0-0.39-08-XN09 Fresa de 3 Cortes con Arrastre Longitudinal para Plaquitas Cuadradas XNUW 0904 con 4 Filos de Corte a Derechas y 4 a Izquierdas

Número de artículo: 3393668
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELISLOT
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3393668
EAN / GTIN 7291075440386
Número del fabricante 3393668
Número L L23980 1554

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Profundidad máxima de corte (CDX) 0.7″ ,Diámetro de corte (DC) 3″ ,Número de plaquitas (CICT) 8 ,Ancho de corte (CW) 0.39″ ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1-1/2″ ,Longitud total (OAL) 1/2″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.7″
  • Diámetro de corte (DC): 3″
  • Número de plaquitas (CICT): 8
  • Ancho de corte (CW): 0.39″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1-1/2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XNMU 090446
  • Longitud total (OAL): 1/2″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 8