FDN D5.0-0.50-10-XN09 Fresa de 3 Cortes con Arrastre Axial para Plaquitas Cuadradas XNMU 0904 con 4 Filos de Corte a Derechas y 4 a Izquierdas

Número de artículo: 3393665
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELISLOT
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3393665
EAN / GTIN 7291075440355
Número del fabricante 3393665
Número L L23980 1531

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Profundidad máxima de corte (CDX) 1-3/8″ ,Diámetro de corte (DC) 5″ ,Número de plaquitas (CICT) 14 ,Ancho de corte (CW) 1/2″ ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.56″ ,Longitud total (OAL) 2″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 7

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1-3/8″
  • Diámetro de corte (DC): 5″
  • Número de plaquitas (CICT): 14
  • Ancho de corte (CW): 1/2″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.56″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XNMU 0904...
  • Longitud total (OAL): 2″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 7
  • Longitud utilizable (LU): 1-1/2″