FDN D5.0-0.39-10-XN09 Fresa de 3 Cortes con Arrastre Axial para Plaquitas Cuadradas XNMU 0904 con 4 Filos de Corte a Derechas y 4 a Izquierdas

Número de artículo: 3393664
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELISLOT
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3393664
EAN / GTIN 7291075440348
Número del fabricante 3393664
Número L L23980 1523

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Profundidad máxima de corte (CDX) 1-3/8″ ,Diámetro de corte (DC) 5″ ,Número de plaquitas (CICT) 14 ,Ancho de corte (CW) 0.39″ ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.56″ ,Longitud total (OAL) 2″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 14

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1-3/8″
  • Diámetro de corte (DC): 5″
  • Número de plaquitas (CICT): 14
  • Ancho de corte (CW): 0.39″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.56″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XNMU 0904...
  • Longitud total (OAL): 2″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 14
  • Longitud utilizable (LU): 1-1/2″