Hay una alternativa para este artículo

Prolongación de macho para roscar con refrigeración interior, Tipo: 8L

Número de artículo: 338435 8L
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 371 M10
Para ⌀ de mango roscado d2 10 mm
Para cuadrado K1 8 mm
Para longitud de sujeción l1 33 mm
Prolongación ⌀ D3 10 mm
Prolongación ⌀ D4 15 mm
Prolongación K2 8 mm
Prolongación L2 80 mm
Prolongación L3 230 mm
Refrigeración interior
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 338435 8L
EAN / GTIN 4067263110408
Número del fabricante 338435 8L

Descripción

Ejecución:

  • Versión larga o extralarga.
  • El extremo delantero de la prolongación está configurado como pinza portapieza. Al apretar manualmente la tuerca de apriete moleteada se sujeta el macho para roscar con la pinza portapieza.
  • La transmisión del par se produce a través del cuadrado.
  • El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se puede alojar en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER de macho para roscar con cuadrado.

Con alimentación interna de refrigerante.

Aplicación:

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, p. ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas a profundidades extremas o directamente en paredes de fundición.

Nota:

Pinza portapieza hexagonal alternativa para la fijación del macho para roscar disponible a petición.