{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 371 | M9 | |
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 | M12 | |
Para ⌀ de mango roscado d2 | 9 mm | |
Para cuadrado K1 | 7 mm | |
Para longitud de sujeción l1 | 31 mm | |
Prolongación ⌀ D3 | 9 mm | |
Prolongación ⌀ D4 | 15 mm | |
Prolongación K2 | 7 mm | |
Prolongación L2 | 80 mm | |
Prolongación L3 | 230 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
Tipo de producto | Anillo patrón |
Número de artículo | 338435 7L | |
EAN / GTIN | 4067263110385 | |
Número del fabricante | 338435 7L |