{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 371 | M3 | |
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | |
Para ⌀ de mango roscado d2 | 3,5 mm | |
Para cuadrado K1 | 2,7 mm | |
Para longitud de sujeción l1 | 23 mm | |
Prolongación ⌀ D3 | 6 mm | |
Prolongación ⌀ D4 | 7,5 mm | |
Prolongación K2 | 4,9 mm | |
Prolongación L2 | 60 mm | |
Prolongación L3 | 130 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
Tipo de producto | Anillo patrón |
Número de artículo | 338435 2 | |
EAN / GTIN | 4067263109594 | |
Número del fabricante | 338435 2 |