Prolongación de macho para roscar 3

Número de artículo: 338400 3
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 371 M4
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 M6
Para ⌀ de mango roscado d2 4,5 mm
Para cuadrado K1 3,4 mm
Para longitud de sujeción l1 23 mm
Prolongación ⌀ D3 6 mm
Prolongación ⌀ D4 8,4 mm
Prolongación K2 4,9 mm
Prolongación L2 60 mm
Prolongación L3 130 mm
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 338400 3
EAN / GTIN 4045197336637
Número del fabricante 338400 3

Descripción

Ejecución:

  • Versión larga o extralarga.
  • El extremo delantero de la prolongación está configurado como pinza portapieza. Al apretar manualmente la tuerca de apriete moleteada se sujeta el macho para roscar con la pinza portapieza.
  • La transmisión del par se produce a través del cuadrado.
  • El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se puede alojar en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER de macho para roscar con cuadrado.

Aplicación:

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, p. ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas a profundidades extremas o directamente en paredes de fundición.

Nota:

Pinza portapieza hexagonal alternativa para la fijación del macho para roscar disponible a petición.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Prolongación de macho para roscar  3

Prolongación de macho para roscar 3

a petición
Reposición
0 piezas en stock
145,30 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
173,10 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
173,10 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock
164,22 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 371 M4 M4 M4 M4
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 M6 M6 M6 M6
Prolongación ⌀ D3 6 mm 6 mm 6 mm 12 mm
Prolongación L2 60 mm 60 mm 60 mm 45 mm
Prolongación L3 130 mm 130 mm 130 mm 145 mm
Para ⌀ de mango roscado d2 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
Tipo de producto Anillo patrón Anillo patrón Anillo patrón Anillo patrón

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra