Prolongación de macho para roscar 10L

Número de artículo: 338400 10L
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 M16
Para ⌀ de mango roscado d2 12 mm
Para cuadrado K1 9 mm
Para longitud de sujeción l1 36 mm
Prolongación ⌀ D3 12 mm
Prolongación ⌀ D4 18 mm
Prolongación K2 9 mm
Prolongación L2 90 mm
Prolongación L3 230 mm
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 338400 10L
EAN / GTIN 4045197336781
Número del fabricante 338400 10L

Descripción

Ejecución:

  • Versión larga o extralarga.
  • El extremo delantero de la prolongación está configurado como pinza portapieza. Al apretar manualmente la tuerca de apriete moleteada se sujeta el macho para roscar con la pinza portapieza.
  • La transmisión del par se produce a través del cuadrado.
  • El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se puede alojar en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER de macho para roscar con cuadrado.

Aplicación:

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, p. ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas a profundidades extremas o directamente en paredes de fundición.

Nota:

Pinza portapieza hexagonal alternativa para la fijación del macho para roscar disponible a petición.