{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 371 | M2 – M2,6 | |
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 | M4 | |
Para ⌀ de mango roscado d2 | 2,8 mm | |
Para cuadrado K1 | 2,1 mm | |
Para longitud de sujeción l1 | 22 mm | |
Prolongación ⌀ D3 | 6 mm | |
Prolongación ⌀ D4 | 6,1 mm | |
Prolongación K2 | 4,9 mm | |
Prolongación L2 | 60 mm | |
Prolongación L3 | 130 mm | |
Tipo de producto | Anillo patrón |
Número de artículo |
338400 1
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4045197336590
Copiar |
|
Número del fabricante |
338400 1
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |