{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de corte de roscas | M6 - M20 | |
Adaptador | SK 40 | |
Norma asiento | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 50 bar | |
Compensación de longitud compresión | 0,2 mm | |
Compensación de longitud tracción | 1 mm | |
⌀ exterior D | 60 mm | |
⌀ interior D1 | 32 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 90 mm | |
se adapta al tamaño ER | 25 | |
Forma | AD | |
Tipo de producto | Mandrinos para tallar roscas |
Número de artículo | 338100 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197336149 | |
Número del fabricante | 338100 M6-20 |