H400 FR D5.00-11-1.5-16 Fresas Huecas para Plaquitas de Doble Cara con 4 Filos de Corte de 8 mm de Radio

Número de artículo: 3378590
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3378590
EAN / GTIN 7291075423730
Número del fabricante 3378590
Número L L23980 2291

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5″ ,Número de plaquitas (CICT) 11 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 3.799″ ,Longitud total (OAL) 2″

Característica:

  • Arbor Style: B+
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 4.37″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 5″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 11
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.47″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 3.799″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H400 RNHU 1606-AX
  • Longitud total (OAL): 2″

De la misma serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra