H400 ER D20-2-060-C20-10 Fresas con Mango para Plaquitas de Doble Cara con 4 Filos de Corte de 5 mm de Radio

Número de artículo: 3105995
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3105995
EAN / GTIN 7291075296563
Número del fabricante 3105995
Número L L23980 235

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 7.5 mm, Longitud total (OAL) 160 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 17.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 60 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H400 RNHU 1004-ML
  • Longitud total (OAL) 160 mm
  • Tipo de mango Round

Productos adecuados

De la misma serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra