H400 FR D1.50-05-0.50-12 Fresas Huecas para Plaquitas de Doble Cara con 4 Filos de Corte de 6 mm de Radio

Número de artículo: 3105953
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3105953
EAN / GTIN 7291075282030
Número del fabricante 3105953
Número L L23980 1993

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 5 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1.378″ ,Longitud total (OAL) 1.38″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.264″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.34″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1.378″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H400 RNHU 1205-AX
  • Longitud total (OAL): 1.38″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra