H400 RNHU 1205-AX IC808 Plaquitas de Doble Cara con Cuatro Filos de Corte de 5, 6 y 8 mm de Radio para Perfilado

Número de artículo: 5606900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5606900
EAN / GTIN 7291075282207
Número del fabricante 5606900
Número L L23910 699

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 8.7 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 11 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.2 mm, Ancho de la plaquita (W1) 11.2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8.7 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 11 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.2 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 11.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra