DCGT 070201-F1M-12P IC1008 Plaquitas Rómbicas de 55º con Incidencia Positiva de 7º para Torneado de Acabado en Materiales Blandos y Aleaciones a Altas Temperaturas.

Número de artículo: 3374320
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie SWISSTURN
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3374320
    EAN / GTIN 7291075478501
    Número del fabricante 3374320
    Número L L23950 3217

    Descripción

    Descripción:

    Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 0.1 mm, Longitud del filo de corte (L) 7.75 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.1 mm
    • Longitud del filo de corte (L) 7.75 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 4.5 mm
    • Diámetro del agujero de fijación (D1) 2.8 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.18 mm/rev
    • Min D.O.C. 0.07 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.03 mm/rev

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "SWISSTURN" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra