VNGU 220612-R3N IC20 Plaquitas Positivas de Doble Cara con Desprendimiento Pulido y Filos de Corte Vivos para Operaciones de Desbaste en Aluminio y Otros Materiales No Férricos

Número de artículo: 3370081
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3370081
    EAN / GTIN 7291075425000
    Número del fabricante 3370081
    Número L L23950 2118

    Descripción

    Descripción:

    Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas R3N, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 22 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.77 mm

    Característica:

    • Tipo de rompevirutas R3N
    • Radio de punta (RE) 1.2 mm
    • Longitud del filo de corte (L) 22 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 4.5 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 6.77 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
    • Min D.O.C. 1 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra