A40U SVLFNR-22-AL-JHP Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 35º con 7º de Incidencia

Número de artículo: 3606760
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3606760
    EAN / GTIN 7291075421903
    Número del fabricante 3606760
    Número L L23990 460

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Longitud funcional (LF) 350 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 48 mm, Altura del mango (H) 36 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Longitud funcional (LF) 350 mm
    • Ancho funcional (WF) 22.5 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VNGU 220630-R3N
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 48 mm
    • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 4.5 Degrees
    • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 11 Degrees
    • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 60 mm
    • Altura del mango (H) 36 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra