A40U SVQNL-22-AL-JHP Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 35º

Número de artículo: 3336015
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3336015
EAN / GTIN 7291075391770
Número del fabricante 3336015
Número L L23990 235

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Longitud funcional (LF) 348.1 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 49 mm, Altura del mango (H) 36 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 348.1 mm
  • Ancho funcional (WF) 23.4 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VNGU 220630-R3N
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 49 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 14.5 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 6.5 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 60 mm
  • Altura del mango (H) 36 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra