DGAQ D120-4-4Z-JHP Adaptadores Cuadrados de Tronzado y Ranurado con Agujeros de Refrigeración Interna para Plaquitas DO-GRIP

Número de artículo: 3367519
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DO F GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3367519
EAN / GTIN 7291075403985
Número del fabricante 3367519
Número L L23920 2519

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm, Altura total (OAH) 90.5 mm, Longitud total (OAL) 90.5 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 3.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm
  • Altura total (OAH) 90.5 mm
  • Longitud total (OAL) 90.5 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 120 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "DO F GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra