DGAQ D52-2-2Z-JHP Adaptadores Cuadrados de Tronzado y Ranurado con Agujeros de Refrigeración Interna para Plaquitas DO-GRIP

Número de artículo: 3367513
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie DO F GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 3367513
EAN / GTIN 7291075403947
Número del fabricante 3367513
Número L L23920 2489

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm, Altura total (OAH) 50 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.72 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm
  • Altura total (OAH) 50 mm
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 52 mm

Productos adecuados

De la misma serie "DO F GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra