• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DGAQ D52-4-2Z-JHP Adaptadores Cuadrados de Tronzado y Ranurado con Agujeros de Refrigeración Interna para Plaquitas DO-GRIP

Número de artículo: 3370472
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DO F GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3370472
EAN / GTIN 7291075404005
Número del fabricante 3370472
Número L L23920 1289

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm, Altura total (OAH) 50 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 3.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm
  • Altura total (OAH) 50 mm
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 52 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "DO F GRIP" Ver todos