{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango de macho para roscar | 28 mm | |
Intervalo macho para roscar | M14 − 33 | |
⌀ exterior D | 68 mm | |
⌀ del mango d | 48 mm | |
Longitud de conexión L | 55,5 mm | |
Voladizo H | 14 mm | |
Vástago cuadrado | 22 mm | |
Tipo de producto | Inserto de cambio rápido |
Número de artículo | 335440 28 | |
EAN / GTIN | 4045197335968 | |
Número del fabricante | 335440 28 |